OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 2120/2

  • ERIKS:12171814
  • Hersteller:2-8V 21207700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'970.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'129.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
5384.8 mm
Außenlänge
212 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm