OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 1900/3

  • ERIKS:12171840
  • Hersteller:3-8V 19007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'646.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'860.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
4826 mm
Außenlänge
190 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V1900/3

  • ERIKS:1032294
  • Manufacturer:938703190

CHF 2'592.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'802.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026