Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 8V/25J 1800/5

  • ERIKS:12171895
  • Hersteller:5-8V 18007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'152.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'488.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
25 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
4572 mm
Außenlänge
180 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V1800/5

  • ERIKS:1025605
  • Manufacturer:938705180

CHF 4'291.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'638.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026