Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 5V/15J 800/3

  • ERIKS:12171725
  • Hersteller:3-5V 8007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 633.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 685.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
15.1 mm
Breite (oben)
15 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
2032 mm
Außenlänge
80 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
171 mm