Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 5V/15J 1500/5

  • ERIKS:12171787
  • Hersteller:5-5V 15007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'701.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'839.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
15.1 mm
Breite (oben)
15 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
3810 mm
Außenlänge
150 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
171 mm