Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 5V/15J 1250/4

  • ERIKS:12171757
  • Hersteller:4-5V 12507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'135.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'227.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
15.1 mm
Breite (oben)
15 mm
Anzahl Rippen
4
Außenlänge
3175 mm
Außenlänge
125 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
171 mm