OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section 3V/9J 850/3

  • ERIKS:12171664
  • Hersteller:3-3V 8507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB SK
Typ
3V/9J
Teilung
10.3 mm
Höhe
9.9 mm
Breite (oben)
9 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
2159 mm
Außenlänge
85 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
84 mm