CHF 4'687.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'067.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB Red Power 3 |
Typ | SPC |
Höhe | 22.6 mm |
Breite (oben) | 76.5 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Referenzlänge (ISO) | 6700 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 250 mm |