OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt SPC3350/2

  • ERIKS:12172009
  • Hersteller:2-SPC 33506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'366.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'477.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
SPC
Höhe
22.6 mm
Breite (oben)
51 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
3350 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm