OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt SPB8000/4

  • ERIKS:12171981
  • Hersteller:4-SPB 80006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'879.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'275.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
SPB
Höhe
15.6 mm
Breite (oben)
76 mm
Anzahl Rippen
4
Referenzlänge (ISO)
8000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm