OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt SPB7500/2

  • ERIKS:12171934
  • Hersteller:2-SPB 75006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'356.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'547.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
SPB
Höhe
15.6 mm
Breite (oben)
38 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
7500 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm