OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 8V2800/2

  • ERIKS:12172323
  • Hersteller:2-8V 28006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'125.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'459.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
8V/25J
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
50 mm
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
7112 mm
Außenlänge
280 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm