OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 8V2000/5

  • ERIKS:12172401
  • Hersteller:5-8V 20006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'297.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'888.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
8V/25J
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
125 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
5080 mm
Außenlänge
200 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm