OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 8V1250/5

  • ERIKS:12172393
  • Hersteller:5-8V 12506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'280.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'627.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
8V/25J
Höhe
25.5 mm
Breite (oben)
125 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
3175 mm
Außenlänge
125 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm