OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 5V600/5

  • ERIKS:12172275
  • Hersteller:5-5V 6006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'233.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'333.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
5V/15J
Höhe
15.1 mm
Breite (oben)
87.5 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
1524 mm
Außenlänge
60 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
171 mm