CHF 3'659.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'956.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB Red Power 3 |
Typ | 5V/15J |
Höhe | 15.1 mm |
Breite (oben) | 52.5 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Außenlänge | 8001 mm |
Außenlänge | 315 in |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 171 mm |