OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 5V2650/5

  • ERIKS:12172301
  • Hersteller:5-5V 26506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'221.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'644.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
5V/15J
Höhe
15.1 mm
Breite (oben)
87.5 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
6731 mm
Außenlänge
265 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
171 mm