OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 5V2650/4

  • ERIKS:12172270
  • Hersteller:4-5V 26506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'177.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'515.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
5V/15J
Höhe
15.1 mm
Breite (oben)
70 mm
Anzahl Rippen
4
Außenlänge
6731 mm
Außenlänge
265 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
171 mm