OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 3V850/2

  • ERIKS:12172114
  • Hersteller:2-3V 8506002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
3V/9J
Höhe
9.9 mm
Breite (oben)
20.6 mm
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
2159 mm
Außenlänge
85 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
84 mm