OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen KB RED POWER 3 ummantelt 3V600/2

  • ERIKS:12172108
  • Hersteller:2-3V 6006002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB Red Power 3
Typ
3V/9J
Höhe
9.9 mm
Breite (oben)
20.6 mm
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
1524 mm
Außenlänge
60 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
84 mm