OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 5050-70

  • ERIKS:23833878
  • Hersteller:50507000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
5050
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Material
Grauguss
Länge
127 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm
Gewicht
15.17 kg