CHF 472.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 511.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 5050 |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 127 mm |
Größter Außendurchmesser | 178 mm |
Keilnut Breite | 28 mm |
Keilnut Tiefe | 6.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/8 x 2.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 270 Nm |
Gewicht | 15.17 kg |