OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 4545-70

  • ERIKS:23833795
  • Hersteller:45457000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 359.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4545
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Material
Grauguss
Länge
114 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm
Gewicht
12.7 kg