CHF 359.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 4545 |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 114 mm |
Größter Außendurchmesser | 162 mm |
Keilnut Breite | 28 mm |
Keilnut Tiefe | 6.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/4 x 2 |
Anzugsdrehmoment | 190 Nm |
Gewicht | 12.7 kg |