OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 4040-80

  • ERIKS:23833698
  • Hersteller:40408000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
4040
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
22 mm
Keilnut Tiefe
5.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Gewicht
7.68 kg