CHF 255.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 4040 |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 102 mm |
Größter Außendurchmesser | 146 mm |
Keilnut Breite | 14 mm |
Keilnut Tiefe | 3.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.3/4 |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Gewicht | 7.7 kg |