OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3535-55

  • ERIKS:23833601
  • Hersteller:35355500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3535
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Länge
88.9 mm
Keilnut Breite
16 mm
Keilnut Tiefe
4.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5.13 kg