CHF 170.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3535 |
Bohrungsdurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 89 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Keilnut Breite | 10 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1.1/2 |
Anzugsdrehmoment | 115 Nm |
Gewicht | 5 kg |