CHF 140.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3525 |
Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 63.5 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Keilnut Breite | 14 mm |
Keilnut Tiefe | 3.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1.1/2 |
Anzugsdrehmoment | 115 Nm |
Gewicht | 3.8 kg |