OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3525-40

  • ERIKS:23833569
  • Hersteller:35254000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3525
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Material
Grauguss
Länge
63.5 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
3.8 kg