CHF 110.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3030 |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 76.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 20 mm |
Keilnut Tiefe | 4.9 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 92 Nm |
Gewicht | 3.75 kg |