OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3030-48

  • ERIKS:23833467
  • Hersteller:30304800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3030
Bohrungsdurchmesser
48 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
14 mm
Keilnut Tiefe
3.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
3.6 kg