CHF 80.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3020 |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 50.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 10 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 90 Nm |
Gewicht | 2.5 kg |