OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3020-25

  • ERIKS:23833439
  • Hersteller:30202500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3020
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg