OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2517-35

  • ERIKS:23833310
  • Hersteller:25173500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2517
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg