CHF 46.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 2517 |
Bohrungsdurchmesser | 24 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 43.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 85.5 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1 |
Anzugsdrehmoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.06 kg |