OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2517-19

  • ERIKS:23610894
  • Hersteller:25171900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2517
Bohrungsdurchmesser
19 mm
Material
Grauguss
Länge
43.2 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.06 kg