OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2012-14

  • ERIKS:23833118
  • Hersteller:20121400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2012
Bohrungsdurchmesser
14 mm
Material
Grauguss
Länge
31.8 mm
Größter Außendurchmesser
70 mm
Keilnut Breite
5 mm
Keilnut Tiefe
2.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/16 x 7/8
Anzugsdrehmoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg