OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1615-24

  • ERIKS:23832889
  • Hersteller:16152400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1615
Bohrungsdurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg