OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1610-16

  • ERIKS:23832850
  • Hersteller:16101600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1610
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
5 mm
Keilnut Tiefe
2.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg