OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1310-18

  • ERIKS:23609270
  • Hersteller:13101800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1310
Bohrungsdurchmesser
18 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
51 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.32 kg