OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1215-25

  • ERIKS:23832513
  • Hersteller:12152500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1215
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
50.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.39 kg