OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1215-19

  • ERIKS:23609006
  • Hersteller:12151900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1215
Bohrungsdurchmesser
19 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
50.5 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.39 kg