Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 1215 |
Bohrungsdurchmesser | 18 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 38.1 mm |
Größter Außendurchmesser | 50.5 mm |
Keilnut Breite | 6 mm |
Keilnut Tiefe | 2.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.39 kg |