OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1210-22

  • ERIKS:23832495
  • Hersteller:12102200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1210
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg