CHF 13.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 1108 |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 22.3 mm |
Größter Außendurchmesser | 38 mm |
Keilnut Breite | 4 mm |
Keilnut Tiefe | 1.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/4 x 1/2 |
Anzugsdrehmoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.16 kg |