OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1108-11

  • ERIKS:23832406
  • Hersteller:11081100ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1108
Bohrungsdurchmesser
11 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
38 mm
Keilnut Breite
4 mm
Keilnut Tiefe
1.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm
Gewicht
0.16 kg