OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1008-25

  • ERIKS:23832341
  • Hersteller:10082500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1008
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
35 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.7 Nm
Gewicht
0.12 kg