OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 8 T5/700

  • ERIKS:23619208
  • Hersteller:T5 700 877ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-008
Wirklänge
700 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm