OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 6 T2,5/420

  • ERIKS:23618623
  • Hersteller:T2,5 420 677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T2.5-006
Wirklänge
420 mm
Breite
6 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
168
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm